Festilight - Gobo personnalisé, 1 couleur, Ø25mm - GOBO25MM-1C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 250 mm
diamètre - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FESTI'GOBO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185652083
Réf. Sonepar
01183565208
Réf. Fournisseur
GOBO25MM-1C
Réf. Commerciale
Festilight
couleur:
autre
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
250 mm
diamètre:
250 mm
; Les Atouts de l'article:
GOBO-motif personnalisé-Ø25mm. 1 couleur - pour GP200R1
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…