Festilight - Gobo personnalisé, 2 couleurs, Ø25mm - GOBO25MM-2C

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 250 mm

  • diamètre - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185652090

Réf. Sonepar

01183565209

Réf. Fournisseur

GOBO25MM-2C

Marque

Festilight

couleur:

autre

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

250 mm

diamètre:

250 mm

Créez votre propre Gobo ! Illustration de votre choix avec deux couleurs. Vectorisation de votre illustration par notre service infographie. Notre gobo verre mesure 25 mm de diamètre. Il est utilisable sur notre projecteur GP200R1-IP-Z.

Les Atouts de l'article:

GOBO-motif personnalisé-Ø25mm 2 couleurs - pour GP200R1

Les Atouts de la gamme:

FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…