Festilight - Guirlande B22 LED SMD, 12 Ampoules moulées, L.10m, blanc - 50352-1-B0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
longueur totale - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
GUINGUETTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185621041
Réf. Sonepar
01183562104
Réf. Fournisseur
50352-1-B0
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
12
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
B22 Guirlande type B22, LED L10m. 12 ampoules moulées LED blanc (3 LED/ampoule), câble noir 230V, raccordable. Totalement etanche (ampoules moulées non démontables) et rapide a installer (raccordable). Caps opale en polycarbonate Ø4,5cm
Les Atouts de la gamme:
GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.



