Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Guirlande B22 LED SMD, 12 Ampoules moulées, L.10m, blanc chaud - 50352-1-B9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 10 m

  • nombre de points lumineux - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185621607

Réf. Sonepar

01183562160

Réf. Fournisseur

50352-1-B9

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

12

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

La guirlande B22 LED SMD mesure 10m de longueur avec 12 ampoules moulées non démontables. 36 LED (12x3) blanc chaud. Caps opale en polycarbonate-230V Raccordable. IP44, elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur.

Les Atouts de l'article:

B22 Guirlande type B22, LED 10m. 12 ampoules moulées LED blanc chaud (3 LED/ampoule), câble noir 230V, raccordable. Totalement etanche (ampoules moulées non démontables) et rapide a installer (raccordable). Caps opale en polycarbonate Ø4,5cm

Les Atouts de la gamme:

GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.