Festilight - Guirlande B22-Long.100m-Noir-300 douilles-230V-Vendue sans ampoule - 69300

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 15 W

  • couleur - noir

  • longueur totale - 100 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185605249

Réf. Sonepar

01183005250

Réf. Fournisseur

69300

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

15 W

couleur:

noir

longueur totale:

100 m

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

La guirlande B22 de couleur noir mesure 100m de long avec 300 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur-Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix

; Les Atouts de l'article:

Guirlande B22 - Longueur 100m - 300 douilles - Vendue sans ampoule - Câble plat en caoutchouc noir - 230V - Puissance max 10W / douille - 1200W/alimentation - Utilisation Intérieure/Extérieure, IP44

; Les Atouts de la gamme:
Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix avec notre large choix d'ampoules vendues séparément.