Festilight - Guirlande Guinguette filament LED, 10 Ampoules 49Lm, L.4,5m - 50358-BM

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - multicolore

  • longueur totale - 4.5 m

  • nombre de points lumineux - 10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185650768

Réf. Sonepar

01183565076

Réf. Fournisseur

50358-BM

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

multicolore

longueur totale:

4.5 m

nombre de points lumineux:

10

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Guirlande guinguette filament LED SMS-10 ampoules, 49 Lm, Filament LED Blanc chaud avec caps multicolore en PVC Ø4.5cm totalement étanche et facile à installer-Longueur 4,5M-Cable noir-Raccordable x10-IP 44, usage intérieur/extérieur-230V

; Les Atouts de l'article:

GINGUETTE Guirlande guinguette filament LED 10 ampoules. Filament LED avec caps multicolores en PVC Ø4.5cm, raccordable x10. IP 44, 230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.