Festilight - Guirlande Moon, L.10m, blanc, 230V - 50359-W0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
longueur totale - 10 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185659686
Réf. Sonepar
01183565968
Réf. Fournisseur
50359-W0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
10 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
; Les Atouts de l'article:
Guirlande Moon 230V 10M 6 ampoules Blanc froid 80mm
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.