Festilight - Guirlande Moon, L.10m, blanc chaud, 230V - 50359-W9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 10 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185659679

Réf. Sonepar

01183565967

Réf. Fournisseur

50359-W9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

10 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Guirlande Moon, idéale pour les arbres ou traversée - Longueur 10m - Composée de 6 ampoules, 60 LED au total, 10 LED/ampoule - LED blanc chaud - Usage Intérieur et extérieur, IP44 - 230V, raccordable avec notre collection InfiniLight Pro

; Les Atouts de l'article:

Guirlande Moon 230V 10M 6 ampoules Blanc chaud 80mm

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.