Festilight - GUSTAVE-Le Motif Français, motif poteau, H2xL0,8m, LED blanc 100% pét - 46547MIL-0FP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • hauteur/profondeur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185665724

Réf. Sonepar

01183566572

Réf. Fournisseur

46547MIL-0FP0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

2000 mm

GUSTAVE-Le Motif Français, motif poteau hauteur 2m et largeur 80cm - Structure recyclable et recyclée, produite dans notre atelier. Cordon milky et LED blanc froid 100% pétillant - Poids 5,5kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - 230V

; Les Atouts de l'article:

GUSTAVE - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - hauteur 2mxL0.80m - LED blanc froid 100% pétillant - 230V

; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !