Festilight - JOSEPHINE-Le Motif Français - Motif Etoile H52xL52CM - Néon blanc chaud - 46540NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185665656

Réf. Sonepar

01183566565

Réf. Fournisseur

46540NEON-9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

520 mm

JOSEPHINE -Le Motif Français, motif Etoile 9 branches diamètre 52cm. Cordon néon blanc chaud, 240LED -Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier- Poids 1,27kg -Usage intérieur et extérieur, IP44-230V Raccordable

; Les Atouts de l'article:

JOSEPHINE - LE MOTIF FRANCAIS- Etoile à suspendre - Ø51cm - LED blanc chaud 230V

; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !