Festilight - KANNIK-Le Motif Français, kit 5 flocons H0,33xL0,38m, LED blanc - 46548-5-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LE MOTIF FRANCAIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185666110
Réf. Sonepar
01183566611
Réf. Fournisseur
46548-5-0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
330 mm
hauteur/profondeur:
380 mm
Les Atouts de l'article:
KANNIK KIT - 5 Flocons néon - L8m - 1800 LED Blanc- 230V I Alimentation et collecteur 8m fournis I Composé de cordon néon ultra lumineux I Rendu tendance