Festilight - KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,33xL0,38m, Cordon néon - 46535-9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,33xL0,38m, Cordon néon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185666103

Réf. Sonepar

01183566610

Réf. Fournisseur

46535-9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

330 mm

hauteur/profondeur:

380 mm

KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon hauteur 38cm, largeur 33cm - Cordon néon ultra lumineux, 360LED blanc chaud -Poids 0,89kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - 230V raccordable - Idéal dans les arbres ou complément de décors

Les Atouts de l'article:

KANNIK-Motif Flocon effet néon - 38x33cm -360LED Blanc chaud - 230V I Composé de cordon néon ultra lumineux I Rendu tendance