Festilight - KASSANDRA-Motif poteau H2,00mx1,00m, LED blanc et bleu, 230V - 43111LED-03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - bleu
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLECTION ASTRALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185646686
Réf. Sonepar
01183000387
Réf. Fournisseur
43111LED-03
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
bleu
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
; Les Atouts de l'article:
KASSANDRA Motif H2,00m x L1,00m Blanc / bleu 230V
; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !