Festilight - Kit 15 boules incassables, argent, Ø12/15/22cm - 94302-B14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - autre
couleur - autre
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 120 mm
diamètre - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOR DE JOUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185662488
Réf. Sonepar
01183566248
Réf. Fournisseur
94302-B14
Marque
Festilight
couleur de la lumière:
autre
couleur:
autre
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
120 mm
diamètre:
120 mm
Kit de 15 boules Argent est fabriqué en matière plastique pailletée ce qui leur permet d'être souple et surtout incassable. C'est une fabrication française - De 12, 15 et 22cm de diamètre - Usage intérieur et extérieur
Les Atouts de l'article:
LOT DE 15 BOULES INCASSABLES Ø12/15/22cm -argent paillettes
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !
Les Atouts de l'article:
LOT DE 15 BOULES INCASSABLES Ø12/15/22cm -argent paillettes
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !