Festilight - Kit de démarrage, Guirlande, gamme 80V, LED blanc chaud pét, L.2x10,0m, 80V - 57310-2-BP9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
longueur totale - 20 m
tension nominale (Un) - 80...80 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185643487
Réf. Sonepar
01183564348
Réf. Fournisseur
57310-2-BP9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
longueur totale:
20 m
tension nominale (Un):
80...80 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
; Les Atouts de l'article:
INFINI'LIGHT - La Guirlande - Kit de démarrage - L20m - 200 LED Blanc chaud pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieurFournie avec :- son transformateur 80V - 24W (jusqu'à 2000LED sur un point d'alimentation)- sa rallonge de 5m raccordable
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).