Festilight - KIT PLATINES-Suspension retro-éclairée, Ø33cm Ø66cm, milky blanc Strip led, 230V - 40527-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185635611
Réf. Sonepar
01183000664
Réf. Fournisseur
40527-0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
660 mm
hauteur/profondeur:
660 mm
diamètre:
660 mm
; Les Atouts de l'article:
PLATINE Kit de 2 disques StripLED Ø33cm + Ø66cm Blan"c 230V. StripLED "milky"produisant une luminosité intense. Disques gravés rétro éclairés par le stripLED. Haute densité de LED ultralumineuses
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.