Festilight - Lady Olen-Renne lumineux, H4,00mxL2,40m, 3200 LED blanc chaud pétillant, 24V - 43463LED-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185659549

Réf. Sonepar

01183565954

Réf. Fournisseur

43463LED-9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

750 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

Lady Olen - Renne lumineux H4M et largeur 2,40m, 3200 LED blanc chaud pétillant, 24V, IP 44 usage intérieur/extérieur. Elle sera parfaite pour créer une véritable magie de Noël.

Les Atouts de l'article:

LADY OLEN - Renne Masterpiece, H 4M x L2,40m, 3200LED blanc chaud pétillant, 24V