Festilight - LEONARD-Le Motif Français, Motif poteau, H1,6mxL0,8m, LED blanc pétillant - 46554MIL-0P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LE MOTIF FRANCAIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185666950
Réf. Sonepar
01183566695
Réf. Fournisseur
46554MIL-0P0
Réf. Commerciale
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
LEONARD-Le Motif Français, motif poteau hauteur 1,60m et largeur 0,80m-Cordon milky blanc et LED blanc froid 100% pétillant-Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier-Poids 5,4kg-Usage intérieur/extérieur, IP44
; Les Atouts de l'article:
LÉONARD - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - H1,6m x L0,8m - LED blanc froid - 230V
; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
; Les Atouts de l'article:
LÉONARD - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - H1,6m x L0,8m - LED blanc froid - 230V
; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !