Festilight - LILIANE-Spirale 3D, L2,40m, cordon milky blanc - 46102MIL-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LE MOTIF FRANCAIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185667179
Réf. Sonepar
01183566717
Réf. Fournisseur
46102MIL-0
Réf. Commerciale
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
; Les Atouts de l'article:
LILIANE - LE MOTIF FRANCAIS - Spirale 3D - L2,4m - LED blanc froid - 230V
; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !