Festilight - Lustre circulaire, Ø70 cm, Aluminium - 93710-70

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - autre

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 700 mm

  • hauteur/profondeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185662471

Réf. Sonepar

01183566247

Réf. Fournisseur

93710-70

Réf. Commerciale

Festilight

couleur de la lumière:

autre

couleur:

autre

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

700 mm

diamètre:

700 mm

Lustre circulaire composé de 2 demi-cercles en aluminium, il est fourni sans décor lumineux - Diamètre 70cm- Poids 0,8kgs - Usage intérieur et extérieur - Visserie fournie..

; Les Atouts de l'article:

BOULE INCASSABLE Ø12cm - or - paillettes

; Les Atouts de la gamme:
INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.