Festilight - MAGIC HAT-Masterpiece H3,65mxL2,45m, LED pétillant blanc/blanc chaud, 230V - 98846-4M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 2450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185647263
Réf. Sonepar
01183000699
Réf. Fournisseur
98846-4M
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2450 mm
hauteur/profondeur:
3650 mm
; Les Atouts de l'article:
MAGIC HAT Masterpiece H3,65m x L2,45m, blanc/blanc chaud pétillant 230V. 5300 LED, Habillage sapinette or et blanc. Décor grand format
; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !