Festilight - MAILBOX - Décor 3D à poser H1,50 - LED blanc / rouge pétillant, 24V - 43468LED-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
longueur totale - 1.5 m
nombre de points lumineux - 1710
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185662433
Réf. Sonepar
01183566243
Réf. Fournisseur
43468LED-2
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
1.5 m
nombre de points lumineux:
1710
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
780 mm
hauteur/profondeur:
780 mm
Les Atouts de l'article:
MAILBOX - Boîte aux lettres 3D sapinette alu cordon guirlande