Festilight - MARIA-Motif poteau H1,40mxL1,00m, LED blanc, 230V - 43168LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185607335

Réf. Sonepar

01183561743

Réf. Fournisseur

43168LED-0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

MARIA - Motif poteau Maria mesure 1,40m de haut pour 1,00m de large. Spécial lampadaire. Il est illuminé par 128LED blanc froid. poids 5,5kg. 230V. Usage Intérieur/Extérieur

; Les Atouts de l'article:

MARIA Motif H1,40m x 1,00m Blanc 230V Motif spécial lampadaire

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !