Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - MASTER-Rideau droit, H.1,50xL.2,00m, caps Ø8mm, 240 LED blanc chaud pét, 230V - 54412-12-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 2 m

  • nombre de points lumineux - 240

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185655626

Réf. Sonepar

01183565562

Réf. Fournisseur

54412-12-W9-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

1500 mm

diamètre:

8 mm

Master - Rideau hauteur 1,50m pour 2m de long -12 descentes, 240 LED blanc chaud pétillant,caps D8mm - Câble blanc. Usage Intérieur et Extérieur, IP66 -Raccordable 50 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

MASTER Rideau LED pétillant L2m x H1.5m 12 descentes 240 LED. Blanc chaud pétillant blanc câble blanc 230V raccordable en largeur. Ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.