Festilight - Master-Rideau droit-H.3xL.2M-480 LED bleu pét-caps Ø8mm-230V - 54418-12-W3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - bleu

  • longueur totale - 2 m

  • nombre de points lumineux - 480

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185661818

Réf. Sonepar

01183566181

Réf. Fournisseur

54418-12-W3-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

bleu

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

8 mm

MASTER-Rideau droit LED pétillant-L2m x H3m-12 descentes-480 LED Bleu pétillant, LED de haute qualité, Pétillement flashant élégant et raffiné, capuchon LED Ø8mm-câble blanc-230V-raccordable avec notre collection InfiniLight Pro

; Les Atouts de l'article:

MASTER - Rideau Racc 2x3m 480LED Bleu pét 12desc.230V

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.