Festilight - MILIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,71xL0,62m, LED blanc néon, 230V - 46533-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LE MOTIF FRANCAIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185666066
Réf. Sonepar
01183566606
Réf. Fournisseur
46533-0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
620 mm
hauteur/profondeur:
710 mm
Les Atouts de l'article:
MILIK- Motif Flocon effet néon - H71xL62cm -720LED Blanc - 230V I Composé de cordon néon ultra lumineux I Rendu tendance - Structure impression 3D