Festilight - MODERN TREE-Motif poteau Double, H2,5mxL2m, LED blanc 100% pétillant, 230V - 43236LED-2-0P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLECTION VEGETALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185647065
Réf. Sonepar
01183000692
Réf. Fournisseur
43236LED-2-0P0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2000 mm
hauteur/profondeur:
2500 mm
; Les Atouts de l'article:
MODERN TREE Double motif H2,50m x L1,00m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante
; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !