Festilight - MODERN TREE-Motif poteau H2,50mxL1,00m, LED blanc 100% pétillant, 230V - 43236LED-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185647058

Réf. Sonepar

01183000691

Réf. Fournisseur

43236LED-0P0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

2500 mm

MODERN TREE- Motif poteau mesure 2,50m de haut pour 1,00m de large.Son drapé est composé de guirlande 100% pétillante avec des LED blanc froid 230V. Poids 8kg - 230V - Usage intérieur/Extérieur.

; Les Atouts de l'article:

MODERN TREE Motif H2,50m x L1,00m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !