Festilight - Motif poteau Bonnes Fêtes, H3mxL1,2m, LED blanc pétillant, 230V - 43005LED-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 927

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185634522

Réf. Sonepar

01183000256

Réf. Fournisseur

43005LED-0P0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP54

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

927

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1200 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

BONNES FETES - Motif poteau, 3M de haut et 1,2M de large, illuminé par des LED blanc froid pétillant - Structure en aluminium - 230V - Poids 19Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP54 - Motif à message pour plus de convivialité

; Les Atouts de l'article:

BONNES FETES - Motif - H3,00m x L1,20m - Blanc pétillant - 230V | Flocons pétillants | Motif grande hauteur |

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.