Festilight - NEONLED-Cordon Néon, touret 30m, 120LED/m rouge néon - 83430H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - rouge

  • longueur totale - 30 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185650904

Réf. Sonepar

01183565090

Réf. Fournisseur

83430H-1

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

rouge

longueur totale:

30 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

15 mm

diamètre:

9 mm

NEONLED- Cordon Néon 230V - Vendu en touret 30M - Diamètre cordon 9mm - Coupe à 1M - 120LED Rouge effet néon par mètre - IP44 - Livré avec 3 packs de connexion - Poids 6,8KG, usage intérieur/extérieur

; Les Atouts de l'article:

NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Rouge. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.