Festilight - Neptune-Suspension Strip led Ø0,34m, LED blanc, 230V - 98612-A0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185628781

Réf. Sonepar

01183000495

Réf. Fournisseur

98612-A0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

340 mm

hauteur/profondeur:

340 mm

diamètre:

340 mm

NEPTUNE -Suspension, Sphère stripled, Diamètre 34cm-Structure métal 3D avec 8 rayons-240LED blanc froid Stripled - Poids1,5Kgs-IP44, usage Intérieur/extérieur-230V racc.- Le Stripled offre une luminosité incomparable

; Les Atouts de l'article:

NEPTUNE Sphère StripLED 3D ø34cm 8 rayons 240LED blanc. Raccordable 230V. En blanc pur, une suspension exclusive: structure métale 3D. Ultralumineuse : le stripLED offre une grande densitéde LED SMD 5050 pour une luminosité maximale. Connectique 230V raccordable : raccordezles entres elles ou avec une des 300 références raccordables.

; Les Atouts de la gamme:
NEPTUNE: Succombez à l'intensité lumineuse de notre gamme de suspension STRIPLED. Raccordable en entrée, agrémentez l'ensemble de vos décors d'une sphère lumineuse.