Festilight - Original - Guirlande fixe, capsØ8mm, L.10m, 100 LED blanc chaud fixe, Câble noir - 50385-1-B9-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - noir
longueur totale - 10 m
nombre de points lumineux - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185655763
Réf. Sonepar
01183565576
Réf. Fournisseur
50385-1-B9-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
noir
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
100
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
8 mm
Les Atouts de l'article:
ORIGINAL Guirlande LED 10m, 100 LED Blanc chaud, câble noir 230V raccordable. LED fixe, ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière, Eclat
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.