Festilight - Original - Guirlande fixel, capsØ8mm, L.10m, 100 LED blanc fixe, Câble blanc - 50385-1-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 10 m

  • nombre de points lumineux - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185655787

Réf. Sonepar

01183565578

Réf. Fournisseur

50385-1-W0-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

ORIGINAL, guirlande de 10m de long, 100 LED blanc froid,, LED fixe ultra lumineuse, caps 8mm, câble blanc, IP66, usage intérieur et extérieur. 230V, elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

; Les Atouts de l'article:

ORIGINAL Guirlande LED 10m, 100 LED Blanc, câble blanc 230V raccordable. LED fixe Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière, Eclat

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.