Festilight - Original-Guirlande L20M, capsØ8mm, 200 LED blanc chaud fixe, Câble noir - 50385-2-B9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - noir

  • longueur totale - 20 m

  • nombre de points lumineux - 200

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185655831

Réf. Sonepar

01183565583

Réf. Fournisseur

50385-2-B9-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

noir

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

Original - Guirlande de 20m de long, 200 LED blanc chaud, LED fixe ultra lumineuse, câble noir, 230V raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro, IP66, usage intérieur et extérieur

; Les Atouts de l'article:

ORIGINAL Guirlande LED 20m, 200 LED Blanc chaud, câble noir 230V raccordable. LED fixe Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Eclat

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.