Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 10m, 100 LED blanc chaud pét. Câble noir - 54380-1-B9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - noir

  • longueur totale - 10 m

  • nombre de points lumineux - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185656180

Réf. Sonepar

01183565618

Réf. Fournisseur

54380-1-B9-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

noir

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

ORIGINAL - Guirlande de 10m de long - 100 LED blanc chaud pétillant , caps 8mm de diamètre, câble noir. 230V. Conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP66. Elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

; Les Atouts de l'article:

ORIGINAL Guirlande LED pétillante 10m, 100 LED Blanc chaud pétillant blanc câble noir 230V raccordable. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.