Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 10m, 100 LED rouge pétillant, Câble blanc - 54380-1-W2-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - rouge
couleur - blanc
longueur totale - 10 m
nombre de points lumineux - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185656203
Réf. Sonepar
01183565620
Réf. Fournisseur
54380-1-W2-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
blanc
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
100
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
8 mm
; Les Atouts de l'article:
ORIGINAL Guirlande LED pétillante 10m, 100 LED rouge pétillant blanc câble blanc 230V raccordable. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.