Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 20m, 200 LED bleu pétillant, Câble blanc - 54380-2-W3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 20 m

  • nombre de points lumineux - 200

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185655572

Réf. Sonepar

01183565557

Réf. Fournisseur

54380-2-W3-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

blanc

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

ORIGINAL - Guirlande de 20m de long. 200 LED bleu pétillant , caps 8mm de diamètre, câble blanc. 230V. Conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro. IP66.

; Les Atouts de l'article:

ORIGINAL Guirlande LED pétillante 20m 200 LED bleu pétillant blanc câble blanc 230V raccordable, composée de 2 guirlandes de 10m raccordées. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.