Festilight - ORIGINE-Motif poteau H1,60mxL0,80m, LED blanc pétillant, 230V - 43129LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185607410

Réf. Sonepar

01183561707

Réf. Fournisseur

43129LED-P0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

1600 mm

ORIGINE - Motif poteau mesure 1,60m de haut pour 0,80m de large.Il est illuminé par des LED blanc froid pétillant. 7,50kg, intérieur/extérieur 230V.

; Les Atouts de l'article:

ORIGINE Motif H1,60m x 0,80m blanc pétillant 230V. Guirlande pétillante

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !