Festilight - ORIGINE-Motif poteau H3,00mxL1,20m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 43130LED-P9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLECTION VEGETALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185607533
Réf. Sonepar
01183000262
Réf. Fournisseur
43130LED-P9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1200 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
; Les Atouts de l'article:
ORIGINE Motif H3,00m x 1,20m Blanc chaud pétillant 230V Guirlande pétillante
; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !