Festilight - ORIGINE-Motif poteau H3,00mxL1,20m, LED blanc pétillant, 230V - 43130LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185607526

Réf. Sonepar

01183000261

Réf. Fournisseur

43130LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1200 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

ORIGINE - Motif poteau mesure 3m de haut pour 1,2m de large.Il est illuminé par des 160LED blanc froid pétillant. Poids 8,50kg - IP44, usage intérieur/extérieur - 230V.

Les Atouts de l'article:

ORIGINE Motif H3,00m x 1,20m Blanc pétillant 230V Guirlande pétillante

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !