Festilight - Pack pour raccordement - T Souple, T Souple + 3 picots + 3 gaînes + 2 embouts - 90224-B

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185616832

Réf. Sonepar

01183561683

Réf. Fournisseur

90224-B

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

13 mm

Pack de raccordement 230V, comprend un connecteur en T souple, 3 gaînes thermorétractables préadhésive, 3 picots de connexion et 2 embouts de protection pour cordons (cordons non fournis). Usage intérieur et extérieur. IP44.

Les Atouts de l'article:

Pack de raccordementen T souple 750W Max. Comprend : 1 connecteur en T souple, 3 gaines thermoretractables préadhésivées, 3 picots de connexion, 2 embouts de protection. Divisez et connectez

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.