Festilight - Packs pour connexion, Alimentation + picot + gaîne + embout, Câble noir - 90004

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • longueur totale - 1.5 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185602514

Réf. Sonepar

01183006220

Réf. Fournisseur

90004

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

longueur totale:

1.5 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Le pack de connexion 230V comprend 1 alimentation avec redresseur, 1 mini connecteur, 1 gaine thermo préadhésive et 1 embout de protection pour cordon.

Les Atouts de l'article:

Pack de connexion avec redresseur pour cordons LED 460W Max -Comprend : 1 cordon d'alimentation HO5RNF 2x1mm2 (avec redresseur), 1 gaine thermo préadhésivée, 1 embout de protection avec disque isolant, 1 mini connecteur. Connectez à une prise électrique

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.