Festilight - Packs pour connexion, Alimentation + picot + gaîne + embout, Câble noir, néon - 80918

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3700185650911

Réf. Sonepar

01183565091

Réf. Fournisseur

80918

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Le pack de connexion noir pour cordon néon 230V comprend 1 alimentation avec redresseur, 1 picot de connexion, 1 gaîne thermo préadhésive et 1 embout de protection. Le cordon néon n'est pas fourni. Usage intérieur et extérieur, IP44.

; Les Atouts de l'article:

Pack de connexion avec redresseur pour NEONLED|Comprend : 1 alimentation éléctrique, 1 picot de connexion, 1 gaine thermo-rétractable et 1 embout de protection

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.