Festilight - Packs pour raccordement - Cordon, 2 picots, 2 gaînes; 1 embout, néon - 80919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185651567
Réf. Sonepar
01183565156
Réf. Fournisseur
80919
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Le pack de raccordement pour cordon néon comprend 2 picots de raccordement, 2 gaines thermorétractables préadhésive et 1 embout de protection. Possibilité de connecter 2 cordons néon.
Les Atouts de l'article:
Pack de Raccordement NEONLED I Composé de 5 accessoires : 2 gaines thermo-rétractables, 2 picots de raccordement et 1 embout de protection
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Les Atouts de l'article:
Pack de Raccordement NEONLED I Composé de 5 accessoires : 2 gaines thermo-rétractables, 2 picots de raccordement et 1 embout de protection
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
NoticePDF



