Festilight - Passage de câble 2 VOIES, H.4,5cm, L.1,00m, P.0,25m, charge admissible 12T - PC-2V-100

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185643807

Réf. Sonepar

01183564380

Réf. Fournisseur

PC-2V-100

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale:

1 m

Notre passage de câble à 2 voies mesure 4,5cm de haut pour 1,00m de longueur avec 0,25m de large.La taille du canal fait 30mm de largeur pour 32mm de haut. Sa charge admissible est de 12 T.

; Les Atouts de l'article:

Passage de câble 2 voies longueur 1m

; Les Atouts de la gamme:
INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.