Festilight - Passage de câble 3 VOIES, H.5,5cm, L.0,9m, P.0,55m, charge admissible 20T - PC-3V-90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 0.9 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185643814
Réf. Sonepar
01183564381
Réf. Fournisseur
PC-3V-90
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale:
0.9 m
Notre passage de câble à 3 voies mesure 5,5cm de haut pour 0,90m de longueur avec 0,55m de large. La taille du canal fait 30mm de largeur pour 30mm de haut. Sa charge admissible est de 20 T.
; Les Atouts de l'article:
Passage de câble 3 voies longueur 90cm
; Les Atouts de la gamme:
INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.
; Les Atouts de l'article:
Passage de câble 3 voies longueur 90cm
; Les Atouts de la gamme:
INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.