Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Passage de câble 4 VOIES, H.6cm, L.0,9m, P.0,58m, charge admissible 20T - PC-4V-90

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.9 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185643791

Réf. Sonepar

01183564379

Réf. Fournisseur

PC-4V-90

Marque

Festilight

longueur totale:

0.9 m

Notre passage de câble à 4 voies mesure 6,0cm de haut pour 0,90m de longueur avec 0,58m de large.La taille du canal fait 50mm de largeur pour 32mm de haut. Sa charge admissible est de 20 T.

Les Atouts de l'article:

Passage de câble 4 voies longueur 90cm

Les Atouts de la gamme:

INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.