Festilight - Passage Fairy Gift, H4,00mxL3,00m, LED blanc chaud / rouge pétillant, 24V - 43462LED-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - rouge

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185659525

Réf. Sonepar

01183565952

Réf. Fournisseur

43462LED-9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

rouge

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

3000 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

FAIRY GIFT - Passage 3D en forme de cadeau géant - Hauteur 4m et largeur 3m - Illuminé par 4680LED blanc chaud et rouge pétillant - Poids 316Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP44 - 24V - Invitez le public à déambuler à travers ce décor

Les Atouts de l'article:

FAIRY GIFT Passage cadeau 3D 4x3x3m 4680LED blanc chaud et rouge 24V