Festilight - PETILLA-Motif poteau H3xL0,8m, LED blanc pét, 230V - 43152LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646730

Réf. Sonepar

01183000064

Réf. Fournisseur

43152LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

PETILLA - Motif poteau tendance de grande hauteur mesurant 3m sur 0,80m de large. Il est illuminé par 450LED blanc froid pétillant 230V. 6,5kg, intérieur/extérieur.

Les Atouts de l'article:

PETILLA Motif H3,00m x 0,80m Blanc pétillant 230V Cordon pétillant, motif grande hauteur

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !