Festilight - PINE TREE-Sapin artificiel, H2,30m Ø 1,35m, 1475 brins vert, LED blanc chaud - 70190

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 31...31 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185605508

Réf. Sonepar

01183070190

Réf. Fournisseur

70190

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1350 mm

hauteur/profondeur:

2300 mm

diamètre:

1350 mm

PINE TREE- Sapin artificiel hauteur 2,30m et diamètre 1,35m - Sapin vert traditionnel, dense et fourni avec 763 brins - 750 LED blanc chaud 31V-Poids 18,80kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 -Se monte facilement et est certifié anti-feu M1

Les Atouts de l'article:

THE PINE TREE Sapin artificiel bimatière Vert H2,30m x Ø1,35m 1475 brins 750 LED Blanc chaud Très basse tension | PVC traité antifeu M1 | Sapin bimatière à l'effet naturel, dense et fourni. | Montage facile